盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型

盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型 - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60種類漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周 波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に 取り付けてください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359490BKWA215220.415152P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359499BKWA215320.415302P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359508BKWA220220.420152P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359517BKWA220320.420302P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359526BKWA230220.430152P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359535BKWA230320.430302P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359544BKWA240310.440302P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359560BKWA240410.4401002P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359569BKWA250310.450302P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359578BKWA250410.4501002P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359587BKWA26030.460302P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359596BKWA26040.4601002P2E
20,300
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359605BKWA315220.515153P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359614BKWA315320.515303P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359630BKWA320220.520153P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359639BKWA320320.520303P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359648BKWA330220.530153P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359657BKWA330320.530303P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359666BKWA340310.540303P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359675BKWA340410.5401003P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359684BKWA350310.550303P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359700BKWA350410.5501003P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359709BKWA36030.560303P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359718BKWA36040.5601003P3E
21,100
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする