盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型

盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型 - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-100種類漏電ブレーカフレーム100AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周 波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に 取り付けてください。
全16種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61356455BKWA315331530
44,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61356464BKWA3159315100/200/500
44,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61356480BKWA320332030
44,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61356489BKWA3209320100/200/500
44,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61356498BKWA330333030
44,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61356507BKWA3309330100/200/500
44,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61356516BKWA340324030
44,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61356525BKWA3409240100/200/500
44,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61356534BKWA350325030
44,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61356550BKWA3509250100/200/500
44,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61356559BKWA360316030
44,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61356568BKWA3609160100/200/500
44,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61356577BKWA37537530
44,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61356586BKWA375975100/200/500
44,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61356595BKWA3100310030
44,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61356604BKWA31009100100/200/500
44,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする