盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型

盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型 - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50種類漏電ブレーカフレーム50AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周 波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に 取り付けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359325BKWA220210.420152P2E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359334BKWA220310.420302P2E
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359350BKWA230210.430152P2E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359359BKWA230310.430302P2E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359368BKWA24030.440302P2E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359377BKWA24040.4401002P2E
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359386BKWA25030.450302P2E
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359395BKWA25040.4501002P2E
18,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359404BKWA320210.520153P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359420BKWA320310.520303P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359429BKWA330210.530153P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359438BKWA330310.530303P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359447BKWA34030.540303P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359456BKWA34040.5401003P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359465BKWA35030.550303P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359474BKWA35040.5501003P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする