曜日別特売

ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型

ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型 - Panasonic(パナソニック)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台内容量1台
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30~125AF)
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側端子に確実に接続してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
※DINレール取付はできません。
全34種類を絞り込む
型式
定格電流(A)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(kg)
端子形状
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61356918BJWN31259BJWN-1251圧着端子用125AF125
48,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357085BJWN36032BJWN-1251圧着端子用125AF60
48,100
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
61357094BJWN36092BJWN-1251圧着端子用125AF60
48,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357110BJWN37532BJWN-1251圧着端子用125AF75
48,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357119BJWN37592BJWN-1251圧着端子用125AF75
48,100
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
61357128BJWN310031BJWN-1251圧着端子用125AF100
48,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357137BJWN310091BJWN-1251圧着端子用125AF100
48,100
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
61357146BJWN31253BJWN-1251圧着端子用125AF125
48,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357627BJWN312592BJWN-2251.8-225AF125
76,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357636BJWN315091BJWN-2251.8-225AF150
76,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357645BJWN31759BJWN-2251.8-225AF175
76,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61357654BJWN32009BJWN-2251.8-225AF200
76,000
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61357670BJWN32259BJWN-2251.8-225AF225
76,000
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61357679BJWN32509BJWN-2501.8圧着端子用250AF250
81,200
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358939BJWN3202BJWN-300.5フルアップ端子30AF20
19,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358948BJWN3203BJWN-300.5フルアップ端子30AF20
19,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358957BJWN3302BJWN-300.5フルアップ端子30AF30
19,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358966BJWN3303BJWN-300.5フルアップ端子30AF30
19,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358975BJWN3403BJWN-500.5フルアップ端子50AF40
22,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61358984BJWN3503BJWN-500.5フルアップ端子50AF50
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359000BJWN34031BJWN-600.5フルアップ端子60AF40
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359009BJWN34041BJWN-600.5フルアップ端子60AF40
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359018BJWN35031BJWN-600.5フルアップ端子60AF50
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359027BJWN35041BJWN-600.5フルアップ端子60AF50
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359036BJWN3603BJWN-600.5フルアップ端子60AF60
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61359045BJWN3604BJWN-600.5フルアップ端子60AF60
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61356857BJWN36031BJWN-1000.6-100AF60
32,000
取扱い終了
返品不可
61356866BJWN36091BJWN-1000.6-100AF60
32,000
取扱い終了
返品不可
61356875BJWN37531BJWN-1000.6-100AF75
32,000
取扱い終了
返品不可
61356884BJWN37591BJWN-1000.6-100AF75
32,000
取扱い終了
返品不可
61356900BJWN31003BJWN-1000.6-100AF100
32,000
取扱い終了
返品不可
61356909BJWN31009BJWN-1000.6-100AF100
32,000
取扱い終了
返品不可
61359955BJWN3753BJWN-750.5-75AF75
24,100
取扱い終了
返品不可
61359964BJWN3759BJWN-750.5-75AF75
24,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする