サステナブルクラッポ パームヤシ

サステナブルクラッポ パームヤシ - ヒサゴサステナブルクラッポ パームヤシ - ヒサゴサステナブルクラッポ パームヤシ - ヒサゴサステナブルクラッポ パームヤシ - ヒサゴ

従来は捨てられていたものに手を加えることで価値を持たせるアップサイクル素材を使用し、人と環境にやさしくサステナブルな社会の実現への貢献を考えるプリントペーパーです。
パーム油を製造する際に生じる「ヤシカサ」を原料に配合。
用紙の表と裏で色が異なり、印刷内容に合わせてお選びいただけます。
用紙のどちらの面にもヤシカサの細かい繊維が見えます。
案内状やエシカル商品のPOP・メニューなど、素材と風合いを選んでお使いいただけるシリーズです。
レーザプリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機対応で、プリンタを選ばずお使いいただけます。

材質カラー素材紙(アップサイクル素材)サイズA4紙厚(mm)約0.11坪量(g/m2)80程度RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタコピー機、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ用紙寸法(mm)210×297内容量1袋(10枚)
注意
※用紙の表面と裏面で色味が異なります。
※厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
※掲載の画像は、実際の色彩とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
※天然素材のため、プリンタの機種やインクの種類によっては、滲みが生じる場合があります。
※印刷の内容によって、裏面に透ける場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61368845SC02S
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする