エポキシシールド コンクリートフロアコーティングキット

エポキシシールド コンクリートフロアコーティングキット - ラストオリウムエポキシシールド コンクリートフロアコーティングキット - ラストオリウムエポキシシールド コンクリートフロアコーティングキット - ラストオリウム

耐久性UP!コンクリート塗料!
2液型水性エポキシ塗料。
ご自宅や事務所のコンクリート部分も、施工業者などいらず。ご自分でも簡単に塗り替えができる「コンクリートフロア コーティングキット」です!

用途車庫・ガレージ・倉庫などの美観回復に。仕様ブランド:ラストオリウムセット内容Part-A硬化剤、Part-B主剤、チップ材、下地処理剤、撹拌棒、取扱説明書材質主剤:エポキシ樹脂/酸化チタン/カーボンブラック、硬化剤:脂肪族ポリアミン容量(L)3.5(PartーA 硬化剤:0.9、PartーB 主剤:2.6)塗布面積(m2)約23(約車2台分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.5L危険物の性状水溶性内容量1セット
注意
※乾燥時間:人が歩けるまで24時間、駐車ができるまで3日間 (気温21~27℃、湿度50%)
※こちらの商品は、通常商品とは別倉庫からの出荷商品「別送品」となり、火曜日・木曜日発送となります。
※屋外等、直射日光の当たる場所ではお使いできません。
※キット以上を同時に使用される場合は、塗装面の色ムラを最小限に抑えるため、Part-B主剤同士をあらかじめ混ぜ合わせておくことをおすすめいたします。
※本製品は粘性が高く顔料が沈殿しやすいため、製造工程上、同じロットの缶でも多少の色ムラが発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6136876629049001ベージュ
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
6136875729049000グレー
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする