エンジン洗浄機

エンジン洗浄機 - 蔵王産業エンジン洗浄機 - 蔵王産業エンジン洗浄機 - 蔵王産業エンジン洗浄機 - 蔵王産業エンジン洗浄機 - 蔵王産業エンジン洗浄機 - 蔵王産業エンジン洗浄機 - 蔵王産業

エンジン式の高圧洗浄機です。
16MPaの吐出圧力があります。
丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。
標準で2種類のノズルを付属しています。
ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。
ノーパンクタイヤ使用。
オイルがなくなると停止するオイルアラート付。
やけど防止のマフラーカバー付。
ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。

用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61380255ZE-1608-10
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする