曜日別特売

突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°
低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。

用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】15勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1内容量1箱(10個)
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
全16種類を絞り込む
最大溝深さ(mm)
コーナーR(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
コーナーR(mm)
R公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61371469GY2G0150C003R15-GS VP10RT15.231.513.17【右側】0.1【左側】0.03+0.03~0.02
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371478GY2G0150C003R15-GS VP20RT15.231.513.17【右側】0.1【左側】0.03+0.03~0.02
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371487GY2G0150C010R15-GS VP10RT15.231.513.17【右側】0.1【左側】0.1±0.03
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371496GY2G0150C010R15-GS VP20RT15.231.513.17【右側】0.1【左側】0.1±0.03
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371505GY2G0200D003R15-GS VP10RT21.32218.85【右側】0.1【左側】0.03+0.03~0.02
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371514GY2G0200D003R15-GS VP20RT21.32218.85【右側】0.1【左側】0.03+0.03~0.02
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371530GY2G0200D010R15-GS VP10RT21.3218.85【右側】0.1【左側】0.1±0.03
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371539GY2G0200D010R15-GS VP20RT21.3218.85【右側】0.1【左側】0.1±0.03
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371548GY2G0250E003R15-GS VP10RT21.462.519.04【右側】0.1【左側】0.03+0.03~0.02
28,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371557GY2G0250E003R15-GS VP20RT21.462.519.04【右側】0.1【左側】0.03+0.03~0.02
28,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371566GY2G0250E020R15-GS VP10RT21.462.519.04【右側】0.1【左側】0.2±0.05
28,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371575GY2G0250E020R15-GS VP20RT21.462.519.04【右側】0.1【左側】0.2±0.05
28,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371584GY2G0300F003R15-GS VP10RT21.58318.62【右側】0.1【左側】0.03+0.03~0.02
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371600GY2G0300F003R15-GS VP20RT21.58318.62【右側】0.1【左側】0.03+0.03~0.02
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371609GY2G0300F020R15-GS VP10RT21.53318.62【右側】0.1【左側】0.2±0.05
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371618GY2G0300F020R15-GS VP20RT21.53318.62【右側】0.1【左側】0.2±0.05
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする