曜日別特売

突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
低送り突切り加工用インサートを追加。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。

用途突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)14.7角度(°)【勝手付きインサート】5刃幅(mm)1.2勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)12.22ブレーカR-GSコーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03シートサイズBRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1内容量1箱(10個)
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61371706GY2M0120B010R05-GS VP10RTVP10RT
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371715GY2M0120B010R05-GS VP20RTVP20RT
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする