曜日別特売

突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) - 三菱マテリアル

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。

用途突切り旋削加工刃数1コーナ角度(°)【勝手付きインサート】5分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1内容量1箱(10個)
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
全8種類を絞り込む
勝手
コーナーR(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
勝手
ブレーカ
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61371390GY1M0200D020L05-GM VP10RT20.82左勝手L-GM【右側】0.2【左側】0.2
14,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371399GY1M0200D020L05-GM VP20RT20.82左勝手L-GM【右側】0.2【左側】0.2
14,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371408GY1M0300F030L05-GM VP10RT20.853左勝手L-GM【右側】0.3【左側】0.3
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371417GY1M0300F030L05-GM VP20RT20.853左勝手L-GM【右側】0.3【左側】0.3
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371426GY1M0200D020R05-GM VP10RT20.82右勝手R-GM【右側】0.2【左側】0.2
14,600
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371435GY1M0200D020R05-GM VP20RT20.82右勝手R-GM【右側】0.2【左側】0.2
14,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371444GY1M0300F030R05-GM VP10RT20.853右勝手R-GM【右側】0.3【左側】0.3
16,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371460GY1M0300F030R05-GM VP20RT20.853右勝手R-GM【右側】0.3【左側】0.3
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする