溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ - 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ - 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ - 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ - 三菱マテリアル

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。

用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1内容量1箱(10個)
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
全24種類を絞り込む
最大溝深さ(mm)
コーナーR(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
コーナーR(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61370665GY2M0150C020N-GM MP901514.71.513.9【右側】0.2【左側】0.2±0.03
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370674GY2M0150C020N-GM MP902514.71.513.9【右側】0.2【左側】0.2±0.03
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370690GY2M0200D020N-GM MP901520.7219.4【右側】0.2【左側】0.2±0.03
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370699GY2M0200D020N-GM MP902520.7219.4【右側】0.2【左側】0.2±0.03
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370708GY2M0239E020N-GM MP901520.72.3919.4【右側】0.2【左側】0.2±0.03
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370717GY2M0239E020N-GM MP902520.72.3919.4【右側】0.2【左側】0.2±0.03
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370726GY2M0250E020N-GM MP901520.72.519.4【右側】0.2【左側】0.2±0.03
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370735GY2M0250E020N-GM MP902520.72.519.4【右側】0.2【左側】0.2±0.03
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370744GY2M0300F030N-GM MP901520.7319.4【右側】0.3【左側】0.3±0.03
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370760GY2M0300F030N-GM MP902520.7319.4【右側】0.3【左側】0.3±0.03
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370769GY2M0318F030N-GM MP901520.73.1819.4【右側】0.3【左側】0.3±0.03
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370778GY2M0318F030N-GM MP902520.73.1819.4【右側】0.3【左側】0.3±0.03
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370787GY2M0400G030N-GM MP901525.65424.4【右側】0.3【左側】0.3±0.04
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370796GY2M0400G030N-GM MP902525.65424.4【右側】0.3【左側】0.3±0.04
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370805GY2M0475H040N-GM MP901525.654.7524.3【右側】0.4【左側】0.4±0.04
27,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370814GY2M0475H040N-GM MP902525.654.7524.3【右側】0.4【左側】0.4±0.04
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370830GY2M0500H040N-GM MP901525.65524.3【右側】0.4【左側】0.4±0.04
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370839GY2M0500H040N-GM MP902525.65524.3【右側】0.4【左側】0.4±0.04
27,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370848GY2M0600J040N-GM MP901525.65624.3【右側】0.4【左側】0.4±0.04
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370857GY2M0600J040N-GM MP902525.65624.3【右側】0.4【左側】0.4±0.04
30,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370866GY2M0635J040N-GM MP901525.656.3524.3【右側】0.4【左側】0.4±0.04
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370875GY2M0635J040N-GM MP902525.656.3524.3【右側】0.4【左側】0.4±0.04
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370884GY2M0800K050N-GM MP901530.5829.3【右側】0.5【左側】0.5±0.04
39,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370900GY2M0800K050N-GM MP902530.5829.3【右側】0.5【左側】0.5±0.04
39,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする