溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) - 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) - 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) - 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) - 三菱マテリアル

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。
強すくい角:低抵抗を実現します。
シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。

用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)21.05勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカGLコーナーR(mm)【右側】0.05【左側】0.05R公差(mm)±0.03刃幅公差(mm)±0.02材種RT9010RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.05内容量1箱(10個)
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61370620GY2G0200D005N-GL RT9010219.5D
23,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
61370629GY2G0250E005N-GL RT90102.519.1E
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370638GY2G0300F005N-GL RT9010318.9F
25,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする