三菱マテリアル
溝入れ加工用 GYシリーズ インサート GFGS フラットトップ(高硬度鋼加工用)
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途
溝入れ旋削加工
刃数
1コーナ
タイプ
フラットトップ
勝手
勝手なし
分類
【外周面】研削品
最大溝深さ(mm)
-
ブレーカ
GFGS
コーナーR(mm)
【右側】0.2【左側】0.2
R公差(mm)
±0.1
刃幅公差(mm)
±0.03
材種
BC8110
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
【主切れ刃】7
全長公差(mm)
±0.1
内容量
1個
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61370078
GY1G0200D020N-GFGS BC8110
20.7
2
D
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61370087
GY1G0239E020N-GFGS BC8110
20.7
2.39
E
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370096
GY1G0250E020N-GFGS BC8110
20.7
2.5
E
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370105
GY1G0300F020N-GFGS BC8110
20.7
3
F
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
61370114
GY1G0318F020N-GFGS BC8110
20.7
3.18
F
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
61370130
GY1G0400G020N-GFGS BC8110
25.65
4
G
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
61370139
GY1G0475H020N-GFGS BC8110
25.65
4.75
H
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61370148
GY1G0500H020N-GFGS BC8110
25.65
5
H
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61370157
GY1G0600J020N-GFGS BC8110
25.65
6
J
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
参考になった