SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用)

SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用) - 岡崎精工

独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。
ハイドロチャック対応。

用途溝加工、側面加工、突込加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03内容量1本
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61385898SPSEE2GA010452.541
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
61385907SPSEE2GA01545441.5
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
61385916SPSEE2GA02045642
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
61385925SPSEE2GA030501063
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
61385934SPSEE2GA040501264
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
61385950SPSEE2GA050501565
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
61385959SPSEE2GA060501566
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
61385968SPSEE2GA080601888
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
61385977SPSEE2GA10070221010
8,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
61385986SPSEE2GA12075251212
10,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする