岡崎精工
SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用)
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途
側面加工、溝加工
材質
超微粒子超硬合金
刃数
5
表面処理
OKコートプレミアム
ねじれ角(°)
45
刃幅許容差(mm)
-0.01/-0.03
内容量
1本
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61386090
SPSEE5GA040
45
12
6
4
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386099
SPSEE5GA050
50
15
6
5
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386108
SPSEE5GA060
50
15
6
6
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386117
SPSEE5GA080
60
20
8
8
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
61386126
SPSEE5GA100
70
25
10
10
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386135
SPSEE5GA120
75
30
12
12
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386144
SPSEE5GA160
90
36
16
16
¥
23,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386160
SPSEE5GA200
105
45
20
20
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386169
SPSEE5GA250
120
50
25
25
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください