曜日別特売

いやムシペッタンポイ

いやムシペッタンポイ - バルサンいやムシペッタンポイ - バルサンいやムシペッタンポイ - バルサンいやムシペッタンポイ - バルサンいやムシペッタンポイ - バルサンいやムシペッタンポイ - バルサン

触りたくない、潰したくない、あのいやーな虫を触らずに駆除できる!伸縮柄で少し離れた距離からも使えるので安心。強力粘着でくっついた害虫を離さない!殺虫成分不使用なのでペットや小さいお子様がいるご家庭でも安心。ゴキブリ、ムカデ、カメムシ、クモなどに使えます。【本体:品番V00254】【カートリッジ:品番V00255】

用途ゴキブリ・ムカデ・カメムシ・クモなどの捕獲にセット内容本体1本、捕獲カートリッジ1枚材質本体=ポリプロピレン、レバー=ABS樹脂、柄=ポリプロピレン・ABS樹脂、カートリッジ=粘着加工紙内容量1個
注意
※本品は害虫捕獲のための用具です。本来の用途以外には使用しないでください。
※必ず専用の捕獲カートリッジを取り付けてから使用してください。
※はくり紙の剥がし忘れにご注意ください。殺虫剤で駆除した虫は粘着面に付きにくくなる場合があるので、害虫の落下にご注意ください。無理な力が加わると、破損する場合がありますので軽く滑らすようにご使用ください。本体の先端が入らないすき間には無理に押し込まないでください。破損の原因になります。屋外のアスファルトの上などに押し付けると本体にキズがつく恐れがあります。
※砂や砂利が多い場所、草むらでは使用できません。
※壁や天井で使用する際は、照明器具や家具家電などに当たらないようご注意ください。
※ケースが汚れたときは、水または中性洗剤で洗ってください。
※強い力でこすりつけると、対象面をキズつける場合がありますのでご注意ください。
※小児やペットがもてあそばないように注意してください。
※誤って食べたりしないようにしてください。
※粘着剤には触れないでください。誤って粘着剤が人体、ペットに付着した場合は、食用油などで拭き取り、石けんや洗剤を使ってよく洗い流してください。
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットが手の届かない涼しいところに保管してください。
※廃棄時は、各自治体の定めによる方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61385496V00254
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする