バルサン
バルサンハエ取りトラップ粘着シート10枚入
吊るすだけで簡単、いやなハエをキャッチ!ハエの死がいが床に落ちないポケットケース付き。捕獲した虫が目立ちにくい黒色の粘着シート。
用途
リビング・キッチン・トイレ・ゴミ箱まわり・観葉植物周辺など
セット内容
本体1個、粘着シート10枚
材質
本体・シート:ポリプロピレン
本体寸法(mm)
55×20×235H
対象害虫
ショウジョウバエ
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※小児やペットがもてあそばないように注意してください。
※誤って食べたりしないようにしてください。
※粘着剤には触れないでください。誤って人体、ペットに付いた場合は、食用油などで拭き取り、石けんや洗剤を使ってよく洗い流してください。
※衣類、家具、床面や壁面などに粘着剤が付かないよう充分に注意してください。
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手が届かない涼しい所に保管してください。
※使用済みの本品は、他に転用しないで自治体の指示に従って破棄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61385444
V00301
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください