ポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ

ポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ - バルサンポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ - バルサンポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ - バルサンポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ - バルサンポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ - バルサンポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ - バルサンポコポコ音抑制エアコン防虫キャップ - バルサン

気になる人は気になっているエアコンの”ポコポコ音”の抑制!気密性の高いマンションで様々な条件が重なったときに発生する「ポコポコ」音を防虫キャップで抑制。形状+薬剤でWブロック!薬剤練り込みタイプ。虫よけ効果は約6ヶ月。差し込むだけの簡単取り付け!

用途エアコンのポコポコ音抑制、虫よけに材質本体:EVA、逆止弁:シリコーンゴム、有効成分:ピレスロイド系有効成分ピレスロイド系入数1個使用期間約6カ月間(180日間)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本品には薬剤が含まれていますので、触った後は石けんでよく洗ってください。
※小児やペットがもてあそぶ場所へ置かないでください。
※虫の侵入を防げない場合があります。予めご了承ください。
※ドレンホースが長すぎて本品が地面についてしまうと、水が排水されない場合があります。
※ドレンホースの形状によっては取り付けできない場合があります。その際はビニールテープ等で固定してください。
※逆止弁を外さないでください。
※本品を強く引っ張ったり、無理な力をかけないでください。
※破損した場合は直ちに使用を中止してください。
※経年変化により破損した場合はお取替えください。
※観賞魚等のいる水槽に、本品が入らないようにしてください。
※本品は通常180日間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※使用済みの本品は、他に転用しないで自治体の指示に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61385505V00281
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする