曜日別特売

バルサンクモの巣はらないスプレー450mL

バルサンクモの巣はらないスプレー450mL - バルサンバルサンクモの巣はらないスプレー450mL - バルサン

ダブル有効成分配合でクモの巣作り防止とクモを速効駆除します。クモのエサとなる小さな虫も寄せ付けません。トリプルプロテクト処方(残効、耐光、耐雨)で、効果が6ヶ月持続します
。セアカゴケグモにも効果があります。3メートルの強力噴射で軒下にも届きます

使用環境により異なります。

用途クモの駆除、クモの巣予防に容量(mL)450本体寸法(mm)65×65×195H有効成分ブロフラニリド、ペルメトリン対象害虫クモ類有効期間約6カ月利用場所屋外内容量1個(450mL)
注意
※用途以外に使用しないこと。使用前に必ず製品表示を読み、充分理解したうえで使用すること。
※屋内には使用しないこと。
※間違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがあるので、定められた使用方法を守ること。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しないこと。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観葉植物にかからないようにすること。
※壁、塀等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、目立たない場所で噴射して状態を確認してから使用すること。
※人体に向かって噴射しないこと。また噴射気体を吸入しないこと。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないこと。
※家具や建具、真鍮製品などに薬液がかからないようにすること。
※大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面には変色のおそれがあるので、かからないようにすること。
※玄関、ポーチ等の外装用床タイルや石材にかかると、滑りやすくなるおそれがあるので、すぐ拭き取ること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61385347V00309
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする