バルサンおでかけ虫こないもん反射板付

バルサンおでかけ虫こないもん反射板付 - バルサンバルサンおでかけ虫こないもん反射板付 - バルサンバルサンおでかけ虫こないもん反射板付 - バルサンバルサンおでかけ虫こないもん反射板付 - バルサン

おでかけやお散歩の時に身に着けても気にならないコンパクトサイズ。小さくてもしっかりと虫よけ効果を発揮する!火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える。メッシュ布タイプ(品番:V00317)はカラビナ付でリュックに、反射板付き(品番:V00318)は車のライトに反射するので夜のおでかけやお子様のかばんにつけて安心。保存に便利なチャック袋付きなので必要な時だけ使える。パッケージを保存袋としてお使いください。

用途おでかけ時の虫よけにセット内容本体(ボールチェーン付き)1個材質本体:PET本体寸法(mm)25×25×50H有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)対象害虫ユスリカ有効期間約90日利用場所屋外内容量1個
注意
※本体の中からプレートを取り出さないでください。
※万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本体の中のプレートに直接手を触れないでください。触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそばないように注意してください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切った部屋や狭い場所で使用する場合は、時々換気をしてください。
※本品は約91日分効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※本革を傷める可能性がありますので、本革製品には取り付けないでください。
※カラビナ、ボールチェーンに無理な力を加えると破損するおそれがあります。取り付けやすい箇所を選んでご使用ください。
※カラビナ、ボールチェーンは本品を吊るす目的以外には使用しないでください。
※製品が破損、変形した場合は直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61385374V00318
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする