曜日別特売

バルサン防虫キャップ2個入

バルサン防虫キャップ2個入 - バルサンバルサン防虫キャップ2個入 - バルサンバルサン防虫キャップ2個入 - バルサン

いやな虫の侵入を防ぐWブロック!・ゴキブリなど大きな虫はキャップの入り口でブロック!・小さな虫は薬剤でもブロック!
虫よけ効果は約1年間
1(
1:使用環境により異なります。)防虫キャップのメッシュ部分に薬剤が練りこんであり、約1年間虫よけ効果を発揮。
差し込むだけ!取り付け簡単!ドレンホース内径14mm・16mm兼用タイプ

用途エアコンのドレンホースに材質本体:ポリプロピレン本体寸法(mm)30×30×25H有効成分エトフェンプロックス有効期間約1年入数2個内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体の中からメッシュを取り出したり触れたりしないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※小児やペットがもてあそぶ場所へ置かないでください。
※虫の侵入を防げない場合があります。予めご了承ください。
※ドレンホースの形状によっては取り付けできない場合があります。その際はビニールテープ等で固定してください。
※本品を強く引っ張ったり、無理な力をかけないでください。
※破損した場合は直ちに使用を中止してください。
※経年変化により破損した場合はお取替えください。
※観賞魚等のいる水槽に、本品が入らないようにしてください。
※本品は通常1年間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップなどに包んで保管してください。
※使用済みの本品は、他に転用しないで自治体の指示に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61385460V00302
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする