バルサン
バルサン虫よけメッシュあみ戸用270日
あみ戸に貼るだけの簡単虫よけ。面ファスナー付きで簡単に貼れる。虫よけ効果は約270日間。(使用環境により異なります。)雨に濡れてもOK、雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず効果を発揮。
用途
あみ戸に
セット内容
本体1個、面ファスナー1組
材質
本体:PET
本体寸法(mm)
130×5×95H
有効成分
トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫
ユスリカ
有効期間
約270日
内容量
1個
注意
※使用上の注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※【してはいけないこと】
※・本体の中からメッシュを取り出さないでください。
※【相談すること】
※・万一身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※商品表示をよく読み、使用方法を守って使用してください。
※本体の中のメッシュに手を触れないでください。誤って触れた場合は石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、注意して使用してください。
※小児やペットがもてあそばないよう注意してください。
※観賞魚などのいる水槽の近くに本品を置かない、または水槽に本品が入らないようにしてください。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をしてください。
※本品は通常270日間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、殺虫エアゾールと併用してください。
※強風時は取り外してください。 【保管および取扱い上の注意】
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、小児やペットの手の届かない涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※廃棄時は、各自治体の定めによる方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61385426
V00299
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください