岡崎精工
超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。
ステンレス加工独特の加工音を抑制。
新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途
ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工
材質
超硬
刃数
4(不等分割)
タイプ
ミディアムタイプ(3D)
表面処理
OK-H(ハード)コート
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
37/40(不等リード)
刃径公差(mm)
-0.01~-0.03
内容量
1本
注意
※ゼロカット、および仕上げ加工(ae<0.01D)の場合は、送り速度を1/3 に落としてください。
※切り込み量が上記を超えるときは、送りを20~30%落としてください。
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61394395
HPSUS4MH030
60
10
6
3
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394404
HPSUS4MH040
60
15
6
4
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394420
HPSUS4MH050
70
18
6
5
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394429
HPSUS4MH060
70
22
6
6
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61394438
HPSUS4MH070
80
24
8
7
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394447
HPSUS4MH080
80
26
8
8
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
61394456
HPSUS4MH090
90
29
10
9
¥
10,000
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394465
HPSUS4MH100
90
32
10
10
¥
10,000
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
61394474
HPSUS4MH110
90
35
12
11
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394490
HPSUS4MH120
90
38
12
12
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
61394499
HPSUS4MH160
120
50
16
16
¥
28,000
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394508
HPSUS4MH200
130
62
20
20
¥
38,000
¥
26,880
¥
29,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください