曜日別特売

2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)

2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) - 三菱マテリアル2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) - 三菱マテリアル2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) - 三菱マテリアル2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) - 三菱マテリアル

シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。
炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。

用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※仕上面を重視する加工にはMS plusエンドミルシリーズ MP2SB、MP2MBを推奨します。
全16種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61389197MP2SDBR0200S067063.94エンドミル:2、許容差:±0.010
5,290
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389206MP2SDBR01005041.92エンドミル:1、許容差:±0.010
3,880
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389215MP2SDBR0075S065061.441.5エンドミル:0.75、許容差:±0.010
6,520
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389224MP2SDBR02508064.95エンドミル:2.5、許容差:±0.010
6,110
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389240MP2SDBR0100S066061.92エンドミル:1、許容差:±0.010
5,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389249MP2SDBR01507062.93エンドミル:1.5、許容差:±0.010
4,820
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389258MP2SDBR00504540.961エンドミル:0.5、許容差:±0.010
4,030
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389267MP2SDBR0300A12012065.856エンドミル:3、許容差:±0.010
8,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389276MP2SDBR0600A1401401211.712エンドミル:6、許容差:±0.010
24,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
61389285MP2SDBR02006043.94エンドミル:2、許容差:±0.010
5,290
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389294MP2SDBR04009087.858エンドミル:4、許容差:±0.010
11,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389310MP2SDBR0400A13013087.858エンドミル:4、許容差:±0.010
13,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389319MP2SDBR03008065.856エンドミル:3、許容差:±0.010
6,370
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
61389328MP2SDBR06001101211.712エンドミル:6、許容差:±0.010
21,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389337MP2SDBR0500A140140109.710エンドミル:5、許容差:±0.010
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61389346MP2SDBR0500100109.710エンドミル:5、許容差:±0.010
14,600
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする