住友電工ハードメタル
旋削チップ TPGT-FC
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
材質
PVDコーティング
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
タイプ
ポジティブ
穴径(Φmm)
3.4
切刃長さ(mm)
11
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
FC
等級記号
G
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
注意
※コーナー半径REが「<」で表示されているものは、マイナス公差となっております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61396206
TPGT110302MN-FC AC1030U
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
<0.2
AC1030U
一般
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396215
TPGT110302MN-FC AC5015S
難削材
<0.2
AC5015S
連続~一般
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396224
TPGT110302MN-FC AC5025S
難削材
<0.2
AC5025S
断続
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396240
TPGT110304MN-FC AC1030U
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
<0.4
AC1030U
一般
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61396249
TPGT110304MN-FC AC5015S
難削材
<0.4
AC5015S
連続~一般
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396258
TPGT110304MN-FC AC5025S
難削材
<0.4
AC5025S
断続
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください