住友電工ハードメタル
旋削チップ TPGT-W
ワイドタイプの仕上用ブレーカ。
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.38
タイプ
ポジティブ
穴径(Φmm)
2.4
切刃長さ(mm)
8.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上~軽切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
W
等級記号
G
内接円IC(mm)
4.76
内容量
1箱(10個)
全7種類を絞り込む
材質
PVDコーティング
コーテッドサーメット
勝手
右勝手
左勝手
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
材種
AC1030U
T2500Z
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
被削材
勝手
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61398114
TPGT080202L-W AC1030U
PVDコーティング
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
左勝手
0.2
AC1030U
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61398130
TPGT080202L-W T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
左勝手
0.2
T2500Z
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
61398139
TPGT080202R-W AC1030U
PVDコーティング
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
右勝手
0.2
AC1030U
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61398148
TPGT080202R-W T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
右勝手
0.2
T2500Z
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61398157
TPGT080204L-W AC1030U
PVDコーティング
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
左勝手
0.4
AC1030U
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61398166
TPGT080204L-W T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
左勝手
0.4
T2500Z
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61398175
TPGT080204R-W AC1030U
PVDコーティング
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
右勝手
0.4
AC1030U
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください