曜日別特売

旋削チップ TPGT-SI

旋削チップ TPGT-SI - 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-SI - 住友電工ハードメタル

仕上~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。

材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SI等級記号G内接円IC(mm)4.76内容量1箱(10個)
注意
※コーナー半径REが「<」で表示されているものは、マイナス公差となっております。
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材種
9種類すべて表示中
注文コード
品番
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61398026TPGT080201MN-SI AC1030U鋼、ステンレス鋼、鋳鉄<0.1AC1030U一般
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61398035TPGT080201MN-SI AC5015S難削材<0.1AC5015S連続~一般
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61398044TPGT080201MN-SI AC5025S難削材<0.1AC5025S断続
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61398060TPGT080202MN-SI AC1030U鋼、ステンレス鋼、鋳鉄<0.2AC1030U一般
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61398069TPGT080202MN-SI AC5015S難削材<0.2AC5015S連続~一般
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61398078TPGT080202MN-SI AC5025S難削材<0.2AC5025S断続
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61398087TPGT080204MN-SI AC1030U鋼、ステンレス鋼、鋳鉄<0.4AC1030U一般
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61398096TPGT080204MN-SI AC5015S難削材<0.4AC5015S連続~一般
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61398105TPGT080204MN-SI AC5025S難削材<0.4AC5025S断続
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする