旋削チップ TPGT-FX

旋削チップ TPGT-FX - 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FX - 住友電工ハードメタル

シャープエッジの平行ブレーカ。

材質PVDコーティング形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G内容量1箱(10個)
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61396364TPGT080202L-FX AC1030U2.382.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄8.2左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396380TPGT080202L-FX AC5015S2.382.4難削材8.2左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396389TPGT080202L-FX AC5025S2.382.4難削材8.2左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396398TPGT080202R-FX AC1030U2.382.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄8.2右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396407TPGT080202R-FX AC5015S2.382.4難削材8.2右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396416TPGT080202R-FX AC5025S2.382.4難削材8.2右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396425TPGT080204L-FX AC1030U2.382.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄8.2左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396434TPGT080204L-FX AC5015S2.382.4難削材8.2左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396450TPGT080204L-FX AC5025S2.382.4難削材8.2左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396459TPGT080204R-FX AC1030U2.382.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄8.2右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396468TPGT080204R-FX AC5015S2.382.4難削材8.2右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396477TPGT080204R-FX AC5025S2.382.4難削材8.2右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396486TPGT110202L-FX AC5015S2.382.8難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396495TPGT110202L-FX AC5025S2.382.8難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396504TPGT110202R-FX AC5015S2.382.8難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396520TPGT110202R-FX AC5025S2.382.8難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396529TPGT110204L-FX AC5015S2.382.8難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396538TPGT110204L-FX AC5025S2.382.8難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396547TPGT110204R-FX AC5015S2.382.8難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396556TPGT110204R-FX AC5025S2.382.8難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396565TPGT110208L-FX AC5015S2.382.8難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396574TPGT110208L-FX AC5025S2.382.8難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396590TPGT110208R-FX AC5015S2.382.8難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396599TPGT110208R-FX AC5025S2.382.8難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396608TPGT110302L-FX AC1030U3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
61396617TPGT110302L-FX AC5015S3.183.4難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396626TPGT110302L-FX AC5025S3.183.4難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396635TPGT110302R-FX AC1030U3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396644TPGT110302R-FX AC5015S3.183.4難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396660TPGT110302R-FX AC5025S3.183.4難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396669TPGT110304L-FX AC1030U3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
61396678TPGT110304L-FX AC5015S3.183.4難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
61396687TPGT110304L-FX AC5025S3.183.4難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396696TPGT110304R-FX AC1030U3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396705TPGT110304R-FX AC5015S3.183.4難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396714TPGT110304R-FX AC5025S3.183.4難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396730TPGT110308L-FX AC1030U3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396739TPGT110308L-FX AC5015S3.183.4難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
61396748TPGT110308L-FX AC5025S3.183.4難削材11左勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396757TPGT110308R-FX AC1030U3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396766TPGT110308R-FX AC5015S3.183.4難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396775TPGT110308R-FX AC5025S3.183.4難削材11右勝手
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396784TPGT160304L-FX AC1030U3.184.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄16.5左勝手
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396800TPGT160304L-FX AC5015S3.184.4難削材16.5左勝手
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396809TPGT160304L-FX AC5025S3.184.4難削材16.5左勝手
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396818TPGT160304R-FX AC1030U3.184.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄16.5右勝手
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396827TPGT160304R-FX AC5015S3.184.4難削材16.5右勝手
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396836TPGT160304R-FX AC5025S3.184.4難削材16.5右勝手
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396845TPGT160308L-FX AC1030U3.184.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄16.5左勝手
29,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
61396854TPGT160308L-FX AC5015S3.184.4難削材16.5左勝手
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする