住友電工ハードメタル
旋削チップ TPGT-AY
アルミニウム合金切削用。
高品位研ぎつけブレーカで加工面品位に優れたアルミ用ブレーカ。
材質
超硬合金
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.38
タイプ
ポジティブ
穴径(Φmm)
2.8
被削材
アルミニウム合金・非鉄金属
切刃長さ(mm)
9.6
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒+片面取(40°~60°)
材種
H1
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
一般
ブレーカ記号
AY
等級記号
G
内接円IC(mm)
5.56
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
勝手
右勝手
左勝手
コーナー半径(mm)
0.1
0.2
0.4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61396145
TPGT090201L-AY H1
左勝手
0.1
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396154
TPGT090201R-AY H1
右勝手
0.1
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396170
TPGT090202L-AY H1
左勝手
0.2
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61396179
TPGT090202R-AY H1
右勝手
0.2
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61396188
TPGT090204L-AY H1
左勝手
0.4
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
61396197
TPGT090204R-AY H1
右勝手
0.4
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください