旋削チップ TPGT-SD

旋削チップ TPGT-SD - 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-SD - 住友電工ハードメタル

段付き平行型の研ぎつけタイプ。

形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SD等級記号G内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61397868TPGT110302L-SD AC1030UPVDコーティング3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61397877TPGT110302L-SD T2500Zコーテッドサーメット3.183.411
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61397886TPGT110302R-SD AC1030UPVDコーティング3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61397895TPGT110304L-SD AC1030UPVDコーティング3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11
16,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
61397904TPGT110304L-SD AC5015SPVDコーティング3.183.4難削材11
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61397920TPGT110304L-SD AC5025SPVDコーティング3.183.4難削材11
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61397929TPGT110304L-SD T2500Zコーテッドサーメット3.183.411
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61397938TPGT110304R-SD AC1030UPVDコーティング3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61397947TPGT110304R-SD T2500Zコーテッドサーメット3.183.411
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61397956TPGT110308L-SD AC1030UPVDコーティング3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61397965TPGT110308L-SD T2500Zコーテッドサーメット3.183.411
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61397974TPGT110308R-SD AC1030UPVDコーティング3.183.4鋼、ステンレス鋼、鋳鉄11
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61397990TPGT160404L-SD AC5015SPVDコーティング4.764.4難削材16.5
29,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
61397999TPGT160404L-SD AC5025SPVDコーティング4.764.4難削材16.5
29,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
61398008TPGT160404L-SD T2500Zコーテッドサーメット4.764.416.5
29,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61398017TPGT160404R-SD T2500Zコーテッドサーメット4.764.416.5
29,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする