曜日別特売

電動歯ブラシ HA-701

電動歯ブラシ HA-701 - THE O(ジオ)電動歯ブラシ HA-701 - THE O(ジオ)

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-701。
〇業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現
〇歯の奥まで届く薄型ヘッド
〇3段階の強さ設定可能
〇5モードの磨きコースを搭載
〇完全防水 IPX7
〇歯ブラシ3本付属
〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能

セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書電圧(V)DC 3.7消費電力(W)1.8本体寸法(mm)235×25×25使用時間(分)約600充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200運転モード5種類防水性IPX7振動数(回/min-1)38000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61398306HA-701Wホワイト
オープン
6,600
7,260(税込)
5日以内出荷
返品不可
61398324HA-701Pピンク
オープン
6,600
7,260(税込)
5日以内出荷
返品不可
61394639HA-701Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61394657HA-701Pピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61394648HA-701Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
61398315HA-701Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61394639HA-701W61398306HA-701WHA-701W 電動歯ブラシ HA-701 THE O(ジオ) 61398306電動歯ブラシ HA-701THE O(ジオ)1個
6,600
税込7,260
注文コードが変更になりました
61394657HA-701P61398324HA-701PHA-701P 電動歯ブラシ HA-701 THE O(ジオ) 61398324電動歯ブラシ HA-701THE O(ジオ)1個
6,600
税込7,260
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする