曜日別特売

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。
PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途
録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。
初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数6台内容量1セット
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61394885SC-DZ88K-6W-500A-HDNNバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
118,160
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61394910SC-DZ88K-6P-500-HDNNドーム型非対応
118,160
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395129SC-DZ88K-6W-500A-1HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
133,610
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395147SC-DZ88K-6P-500-1HDドーム型非対応
133,610
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395366SC-DZ88K-6W-500A-2HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
142,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395384SC-DZ88K-6P-500-2HDドーム型非対応
142,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395610SC-DZ88K-6W-500A-4HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
169,060
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395628SC-DZ88K-6P-500-4HDドーム型非対応
169,060
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395847SC-DZ88K-6W-500A-8HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
220,880
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395865SC-DZ88K-6P-500-8HDドーム型非対応
220,880
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61394894SC-DZ88K-6B-500-HDNNバレット型非対応
118,160
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395138SC-DZ88K-6B-500-1HDバレット型非対応
133,610
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395375SC-DZ88K-6B-500-2HDバレット型非対応
142,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395619SC-DZ88K-6B-500-4HDバレット型非対応
169,060
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395856SC-DZ88K-6B-500-8HDバレット型非対応
220,880
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61394894SC-DZ88K-6B-500-HDNN14402879SC-DZ88K-6B-500A-HDNNSC-DZ88K-6B-500-HDNN SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 14402879SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION1セット
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395138SC-DZ88K-6B-500-1HD14402897SC-DZ88K-6B-500A-1HDSC-DZ88K-6B-500-1HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 14402897SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION1セット
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395375SC-DZ88K-6B-500-2HD14402906SC-DZ88K-6B-500A-2HDSC-DZ88K-6B-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 14402906SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION1セット
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395619SC-DZ88K-6B-500-4HD14402931SC-DZ88K-6B-500A-4HDSC-DZ88K-6B-500-4HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 14402931SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION1セット
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395856SC-DZ88K-6B-500-8HD14402949SC-DZ88K-6B-500A-8HDSC-DZ88K-6B-500-8HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 14402949SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION1セット
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする