道刃物工業
ハイス小道具のみ「天道」7本セット(桐箱付き)
中~上級者向け、のハイス小道具のみ「天道」の7本セットです。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻でかなり役に立ちます。桐箱が付属します。贈答用などのプレゼントにも最適です。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
刃先キャップ、桐箱
全長(mm)
約250
内容
平刀6/18、丸刀9/15、浅丸12、三角6、丸スクイ18
柄長さ(mm)
180(楕円エンタシス型)
柄
ヒノキ
刃先
ハイス鋼
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61396109
62000700
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください