道刃物工業
ハイス変形刀 さじのみ 3mm
スクイ部分からの刃先を大変短くしたので入り組んだところに刃が届きます。首は長めにしてあり、奥まったところにも入り込みます。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
刃先キャップ
長さ(mm)
約180
材質(柄部)
サクラ
刃先
ハイス鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61396075
70227030
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください