道刃物工業
カトラリーハイス彫刻刀 浅丸スクイ 12mm
木のカトラリー制作の際のくびれ部分や段落ちしたくぼみを彫るのに便利です。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品
刃先キャップ
全長(mm)
150
柄長さ(mm)
110
柄
ケヤキ
刃先
ハイス鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61396030
70780066
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください