obnizのファームウェアレス技術は、ファームウェアやプログラムをサーバー上に集約。BLE Gatewayのファームウェア開発は必要ありません。
どんな操作も、接続機器やデバイスに依存することなく、サーバー上の1つのプログラムで完結。
デバイスの追加や変更、サービスやキャラクタリスティクスの操作など、ファームウェアの書き換えなしですぐに実行できます。
豊富な種類のBLEセンサーやアクチュエーターを組み合わせることにより、さまざまなIoTサービスの構築・運用が可能。
JavaScript/Node.jsで開発できるため、学習コストをかけずに開発を進めることが可能です。また、サーバー上で開発可能なので、メモリ容量を気にせず、潤沢なリソースを利用できます。開発のためのホストOS等も不要、普段お使いのPCで開発可能です。
obniz Cloudは、TLS通信・デバイス管理機能・死活監視を標準でご提供。開発環境のセキュリティ対策や安全なデータ通信のためのネットワーク設定等に追われることはありません。
Gateway本体に書き込まれているのは専用OSのみ。デバイス盗難が起きたとしても、プログラムやデバイスに保存していたBLEペリフェラルを操作するための秘密情報が漏洩することはありません。