オプティカルマイクロ構造を採用したROGベゼルフリーキットは、光を内側に屈折させることで、ディスプレイ間のベゼルを見えなくする魔法のようなキットです。
マルチディスプレイ環境でディスプレイ間のベゼルをなくし、1枚のウルトラワイドディスプレイのように画面を表示する事ができるため、ゲームへの没入感をより高めることができます
仕様ユニットサイズ:幅102×奥行き54.9×高さ55.7mm クリップサイズ:幅74×奥行き1.3×高さ402mm 質量:約318g(※全構成込) 保証期間:購入日より1年間の日本国内保証 構成:ユニット ×2、調整用クリップ ×4 材質:ユニット/PMMA、PET、調整用クリップ/ABS、Rubber 対応モデル(日本未発売モデル含む)・VG245G/VG245HE/VG245HY/VG245Q・VG248QG・VG255H・VG258Q/VG258QR・VG259Q/VG259QM・VG278Q/VG278QE/VG278QF/VG278QR・VG279Q/VG279QM・VG27AQ/VG27AQE・VG27BQ・MG248QR/MG248QE・XG258Q・PG248Q・PG258Q・PG278Q/PG278QR/PG278QE・PG279Q/PG279QE/PG279QZ・PG27AQアズワン品番65-3393-79内容量1台