オゾン発生器 剛腕ツイン

オゾン発生器 剛腕ツイン - オーニットオゾン発生器 剛腕ツイン - オーニットオゾン発生器 剛腕ツイン - オーニット

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付き
ダイヤルを回すだけのシンプル操作

仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2mアズワン品番65-2795-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61407160GWN-2800TW
628,000
619,800
681,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする