曜日別特売

ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き

ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き - S.G.E

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。
液体・気体に使用できます。
プランジャーは交換可能です。
針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)
目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。

仕様容量:2.5 mL タイプ:固定ルアーチップ 針先形状:- プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):- 針ゲージ:- 針外径(mm):- 針内径(mm):- 入数:1アズワン品番65-3694-98内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61407510008420CAL
36,800
34,980
38,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする