曜日別特売

センサー コネクタ M12 8P メス パネル

センサー コネクタ M12 8P メス パネル - AMPHENOLセンサー コネクタ M12 8P メス パネル - AMPHENOL
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61412830MSXS-08PFFR-SH7003165-1382-91
6,300
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
61412839MSXS-08PFFR-SF7002.65-1382-88
5,870
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
61412814MSXS-08PFFR-SH7001.65-1382-89
5,870
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする