曜日別特売

ターミナル ブロック DINRAIL 4POS 12AWG

ターミナル ブロック DINRAIL 4POS 12AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:1A 定格電圧:630V レベル数:1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614136971SNK705711R0000.65-1380-33
2,610
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
614136881SNK705710R0000.65-1380-32
2,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする