曜日別特売

ターミナル ブロック プラグ接続可能 22POS 16AWG

ターミナル ブロック プラグ接続可能 22POS 16AWG - WEIDMULLER
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:22 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1563-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614139861277560000
6,920
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする