曜日別特売

ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG

ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG - 日本モレックス(molex)
仕様コネクタ タイプ:ターミナルブロック ユーロスタイル シリーズ:39533 コネクタ マウント:ケーブル ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 色:ブラックアズワン品番65-1458-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6141405639533-2003.
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする