ベベラー・デバリングツール

ベベラー・デバリングツール - トルンプ

有害物質や火花も発生させず、環境にやさしいべべリングを実現。

仕様面取り角度:45°(標準装備) 軟鋼板(400N/mm2):面取り高さ:4.9mm/面取り長さ:7mm ステンレス(600N/mm2):面取り高さ:4mm/面取り長さ:5.7mm 最小板厚:1mm 最高板厚:20mm 加工最小半径:40mm モーター容量:1400W 重量:5.4kgアズワン品番65-2764-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61422964TKF700
530,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする