曜日別特売

やさしいやわらかディスポタオル 大きめサイズ CocoMedi 50枚×24袋

やさしいやわらかディスポタオル 大きめサイズ CocoMedi 50枚×24袋 - イトマンやさしいやわらかディスポタオル 大きめサイズ CocoMedi 50枚×24袋 - イトマンやさしいやわらかディスポタオル 大きめサイズ CocoMedi 50枚×24袋 - イトマンやさしいやわらかディスポタオル 大きめサイズ CocoMedi 50枚×24袋 - イトマン

使い捨てで衛生的な肌触りの良いディスポ不織布タオル
ミシン目に沿って開けると1枚ずつ取り出しやすくなります。
赤ちゃんの沐浴・エコージェルの拭き取り・介護で温めて清拭用タオルとしても十分な405×360mmの大判サイズ。
心電図検査で胸部を覆い隠せます。
毛羽立ちにくいので消毒液をつけてベッド周りや医療器具拭き取り等の清掃・環境整備など
様々なシーンで使用できます。
吸水性・保水性がある為、水に濡らしタオルウォーマーで温められます(耐熱温度160度まで)

仕様シートサイズ:405×360mm 枚数:4つ折り×50枚 入数:24袋 材質:不織布(レーヨン・ポリエステル)アズワン品番65-3393-03内容量1ケース(24袋×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6142628880050001
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする