曜日別特売

リサーチプラス Move It

リサーチプラス Move It - Eppendorf(エッペンドルフ)

チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット
手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能
プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます
チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm
滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ
分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター
より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム
オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)
快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別
360°回転可能なピペットヘッド
手の疲れを低減する最適なバランス

仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μLアズワン品番65-3697-51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614264463125000117
269,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする