自重形温度センサ WEシリーズ ISO書類一式付き -50~500℃ タイプ44

自重形温度センサ WEシリーズ ISO書類一式付き -50~500℃ タイプ44 - 安立計器

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます
【用途】ホットプレートの表面温度測定に

仕様材質:本体材質/ステンレス(SUS303) 使用温度範囲(℃):-50~500 100℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2.5 耐久性:5万回以上 ヘッドサイズ:タイプ44 熱電対の種類:タイプK グリップの有無:無 コードの長さ(m):1 コード外径(mm):1.2X1.7 被覆材質:ガラス繊維 耐熱温度(℃):300 プラグ形状:標準プラグ 校正温度ポイント:100、300、500℃ 書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図アズワン品番65-3535-62内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61434950WE-44K-GW1-ASP+
50,300
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする