曜日別特売

防災/安全関連標識 プレート

防災/安全関連標識 プレート - KALBAS防災/安全関連標識 プレート - KALBAS防災/安全関連標識 プレート - KALBAS防災/安全関連標識 プレート - KALBAS防災/安全関連標識 プレート - KALBAS防災/安全関連標識 プレート - KALBAS防災/安全関連標識 プレート - KALBAS防災/安全関連標識 プレート - KALBAS
仕様サイズ:400×138mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります内容量1袋(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61484860KTK203665-3712-59
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61484869KTK208365-3713-07
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61484878KTK203365-3712-56
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする