CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
DT用 PC5- DDR5- 288p UDIMM 1.1v
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格
DDR5
メモリーインターフェイス
UDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
容量(GB)
メモリーモジュール規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61398464
CB16G-D5U4800H
1R
16
PC5-38400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
61487757
CB16G-D5U5200H
1R
16
PC5-41600
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
61487800
CB16G-D5U5600H
1R
16
PC5-44800
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
61398480
CB32G-D5U4800
2R
32
PC5-38400
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61487766
CB32G-D5U5200
2R
32
PC5-41600
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61487809
CB32G-D5U5600
2R
32
PC5-44800
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください