曜日別特売

スチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック

スチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック - ティーエフサービススチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック - ティーエフサービススチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック - ティーエフサービススチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック - ティーエフサービススチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック - ティーエフサービススチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック - ティーエフサービススチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック - ティーエフサービススチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック - ティーエフサービス

マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。
収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。

用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に耐荷重(kg)約100対応寸法(mm)【支柱外周】約120~210内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499657RNL-90900
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
61499666RNL-121200
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
61499675RNL-151500
5,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
61499684RNL-181800
6,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61499684RNL-1872737920RNL-18RNL-18 落下防止ネット LOW (棚幅180cm用) ティーエフサービス 72737920落下防止ネット LOW (棚幅180cm用)ティーエフサービス1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする